Rundzange verchromt VDE isoliert, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 710700 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 30 mm
Maulform rund
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ausführung Backen innen glatt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche Zange verchromt
Produktart Rundzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 710700 160
EAN / GTIN 4003773033790
Herstellernummer 22 06 160
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, kräftigen Backen (rund). Backen innen glatt.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.