• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Klebeband für rückstandsfreies Ablösen 8888, Elfenbein, 18 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7100369531
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100369531
EAN / GTIN 00068060760821
Herstellernummer 7100369531
L-Nummer L01130 114039
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein großes Risiko besteht bei der Sicherung von Gegenständen während des Transports: Klebebandrückstände und „Geistereffekt“. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass beim Entfernen des Klebebands Rückstände zurückbleiben, die die Oberfläche des neu erworbenen Produkts verunreinigen. Das Scotch® Klebeband für rückstandsfreies Ablösen 8888 wurde entwickelt, um dieses Problem durch die Verwendung eines speziell formulierten Klebstoffs zu überwinden, der eine saubere Entfernung bei Anwendungen mit geringer und mittlerer Haftkraft ermöglicht. Dazu gehören das Befestigen von Handbüchern und Ersatzteilen an den Geräten, das Sichern von Regalen, Schubladen und Türen während der Lagerung und des Transports sowie das Schließen von Teilen zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor zufälligen Kratzern während des Transports. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden zufrieden sind, indem Sie die Anzahl der gebrochenen und fehlenden Teile mit dem Scotch® Klebeband für rückstandsfreies Ablösen 8888 reduzieren.

Vorteil:

  • Ermöglicht eine saubere Entfernung an einem Stück von den meisten Oberflächen, um den „Geistereffekt“ zu vermeiden
  • Verwendet ein Polymer-Folien-Trägermaterial mit einem lösungsmittelfreien Kautschuk-Klebstoff
  • Geeignet für Anwendungen mit geringer und mittlerer Haftkraft
  • Entwickelt, um Regale, Gestelle, Türen, Paneele, Kabel und andere Teile an ihrem Platz zu halten, um Schäden während des Transports und der Lagerung zu vermeiden
  • Bietet vorübergehenden Oberflächenschutz für empfindliche Oberflächen, einschließlich Metallgriffe und Verschlüsse an Möbeln, Türen und Fenstern

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb