Lepicí páska Scotch® pro odstranění bez zanechání stop 8888, slonová kost, 18 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7100369531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100369531
EAN / GTIN 00068060760821
Číslo výrobce 7100369531
L-číslo L01130 114039
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Při zajištění předmětů během přepravy existuje velké riziko: Zbytky lepicí pásky a „efekt duchů“. Tento jev je způsoben tím, že při odstraňování lepicí pásky zůstávají zbytky, které znečišťují povrch nově zakoupeného výrobku. Lepicí páska Scotch® 8888 pro odstranění bez zanechání zbytků byla vyvinuta tak, aby tento problém vyřešila díky použití speciálně vyvinutého lepidla, které umožňuje čisté odstranění v aplikacích s nízkou a střední přilnavostí. Mezi tyto úkony patří připevnění návodů k použití a náhradních dílů k zařízením, zajištění regálů, zásuvek a dvířek během skladování a přepravy a také zabalení dílů, aby se citlivé povrchy během přepravy nepoškrábaly. Zajistěte spokojenost svých zákazníků tím, že snížíte počet zlomených a chybějících dílů pomocí lepicí pásky Scotch® 8888, která se odlepuje beze zbytků.

Výhoda:

  • Umožňuje čisté odstranění vcelku z většiny povrchů, čímž se zabrání „efektu duchů“
  • Používá nosný materiál z polymerové fólie s bezrozpouštědlovým kaučukovým lepidlem
  • Vhodné pro aplikace s nízkou a střední přilnavostí
  • Navrženo k zajištění polic, regálů, dveří, panelů, kabelů a dalších součástí na svém místě, aby se zabránilo jejich poškození během přepravy a skladování
  • Poskytuje dočasnou ochranu citlivých povrchů, včetně kovových úchytek a uzávěrů na nábytku, dveřích a oknech