{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 6223J; N74; Pattern 18 | |
| Verpackung | Etui | |
| Produktart | Schärfstein | |
| Länge | 152,4 mm | |
| Breite | 50,8 mm |
| Artikelnummer | 7100323784 | |
| EAN / GTIN | 00068060667151 | |
| Herstellernummer | 7100323784 | |
| L-Nummer | L01130 113138 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |