3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J, N74, Pattern 18, Red, 152 mm x 50.8 mm

Número de artículo: 7100323784
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante 6223J; N74; Pattern 18
Embalaje Estuche
Tipo de producto Piedra de afilar
Longitud 152,4 mm
Anchura 50,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100323784
EAN / GTIN 00068060667151
Número del fabricante 7100323784
Número L L01130 113138
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El diamante flexible Whetstone 6223J de 3M™ se usa para tareas de acabado, pulido, homogeneización y desbarbado. Es una herramienta duradera, fácil de usar y de larga duración fabricada con un abrasivo de diamante flexible micrométrico unido con níquel. Nuestro Whetstone 6223J se suministra con patas de caucho para evitar un resbalamiento en superficies lisas. Ofrece un afilado de precisión de herramientas de corte, como cinceles, hojas, cuchillas, cizallas y herramientas de carburo.

Ventaja:

  • Ideal para aplicaciones de acabado, pulido, homogeneización y desbarbado
  • Se suministra con patas de caucho para evitar un resbalamiento en superficies lisas
  • Permite un afilado de precisión de herramientas de corte, como cinceles, hojas, cuchillas, cizallas y herramientas de carburo

Recomendación:

  • Se usa para el afilado de precisión de herramientas de corte, como cinceles, hojas, cuchillas, cizallas y herramientas de carburo