• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Schweißmaske ohne Schweißfilter, 631800

Artikel-Nr.: 7100320681
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie Speedglas G5
Herstellerbezeichnung Speedglas G5-03 Pro
Farbe schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100320681
EAN / GTIN 04064035148447
Herstellernummer 7100320681
L-Nummer L01130 113488
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro wurde speziell für den vielseitigen Schweißer entwickelt. Mit dem Helm können Sie durch unsere neue Tap-Umschaltfunktionalität zwischen Schweiß- und Schleifaufgaben wechseln. Die Schweißmaske G5-03 Pro lässt sich individuell einstellen, so dass Sie selbst bestimmen können, wie Sie das Schmelzbad sehen und wie Sie die Maske für zusätzlichen Schutz vor Strahlung, Funken und Spritzern konfigurieren. Unterstützt 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, Variable Colour Technology (bei G5-01/03VC) und den Heftschweißmodus (bei G5-01/03TW). Mit der neuen optionalen Helmlampe können Sie außerdem mehr von Ihrem Werkstück sehen. Ein optionales Helmadaptersystem ermöglicht außerdem den Anschluss eines Schutzhelms für Schweißer, die einen Kopfschutz benötigen.

Vorteil:

  • Robustes, kompaktes Design
  • Ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband
  • SCHLEIF- und SCHNEID-Modus-Umschaltung bei Verwendung der Blendschutzkassette G5-01/03
  • Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW)
  • Kompatibel mit vielen Zubehörteilen
  • Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb