3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Pantalla de soldadura, sin filtro de soldadura, 631800

Número de artículo: 7100320681
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
Color, negro Negro intenso
Serie Speedglas G5
Denominación del fabricante Speedglas G5-03 Pro
Color negro

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100320681
EAN / GTIN 04064035148447
Número del fabricante 7100320681
Número L L01130 113488
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro está diseñada específicamente para el soldador versátil. La pantalla permite alternar entre tareas de soldadura y desbaste a través de nuestra nueva funcionalidad abatible. Con configuraciones de ajuste altamente personalizables, que incluyen más control sobre cómo se ve el baño de soldadura y cómo configurar la pantalla para una protección adicional contra la radiación, las chispas y las salpicaduras, el modelo G5-03 Pro permite tomar el control de su protección. Incluye 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology, tecnología de color variable (con G5-01/03VC) y un modo de soldadura por puntos (con G5-01/03TW). La nueva luz de trabajo opcional también le permite ver más de su pieza de trabajo y un sistema de adaptador de casco opcional también permite la conexión de un casco para soldadores que requieren protección para la cabeza.

Ventaja:

  • Diseño sólido y compacto
  • Suspensión de cabeza ergonómica y ajustable
  • Funcionalidad de los modos DESBASTE y CORTE cuando se utilizan filtros de oscurecimiento automático G5-01/03
  • Disponible en dos opciones diferentes de lentes con oscurecimiento automático (VC/TW)
  • Compatible con múltiples accesorios
  • Apta para la mayoría de tipos de soldadura por arco