• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Schweißmaske ohne Schweißfilter G5-03 Pro AIR, 632800

Artikel-Nr.: 7100319511
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie Speedglas G5
Herstellerbezeichnung 632800; Speedglas G5-03 Pro AIR
Farbe grau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100319511
EAN / GTIN 04064035122058
Herstellernummer 7100319511
L-Nummer L01130 113263
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air wurde speziell für den vielseitigen Schweißer entwickelt. Die Maske erlaubt es, problemlos zwischen Schweiß- und Schleifarbeiten zu wechseln und gleichzeitig den Gebläseatemschutz über unsere neue Tap-Anschlussfunktion aufrechtzuerhalten. Die Schweißmaske G5-03 Pro Air lässt sich individuell einstellen, so dass Sie selbst bestimmen können, wie Sie das Schmelzbad sehen, wie die Luft in die Maske geleitet wird und wie Sie die Maske für zusätzlichen Schutz vor Strahlung, Funken und Spritzern konfigurieren. Unterstützt 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, Variable Colour Technology (bei G5-01/03VC) und den Heftschweißmodus (bei G5-01/03TW). Mit der neuen optionalen Helmlampe können Sie außerdem mehr vom Werkstück sehen.

Vorteil:

  • Robustes, kompaktes Design
  • Ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband
  • SCHLEIF- und SCHNEID-Modus-Umschaltung bei Verwendung der Blendschutzkassette G5-01/03
  • Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW)
  • Kompatibel mit vielen Zubehörteilen
  • Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb