• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aufbewahrungsboxen für Gehörschutzstöpsel

Artikel-Nr.: 7100317692
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 1
Herstellerbezeichnung 3M™ Aufbewahrungsboxen für Gehörschutzstöpsel
Farbe transparent
Befüllt nein
Produktart Gehörschutzspender
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100317692
EAN / GTIN 17891040350466
Herstellernummer 7100317692
L-Nummer L01130 111938
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Aufbewahrungsbox für Gehörschutzstöpsel ist eine robuste, wiederverwendbare Aufbewahrungslösung für Ihre 3M™ Gehörschutzstöpsel. Dank der transparenten Farbe können Sie schnell erkennen, ob die Gehörschutzstöpsel in der Box sind. Jede Aufbewahrungsbox ist mit einem Clip versehen, der es Ihnen ermöglicht, die Box an Ihrer Tasche oder Gürtelschlaufe zu befestigen, um sie sicher und griffbereit aufzubewahren. Diese wiederverwendbare Box aus langlebigem Polypropylen bietet Ihnen eine weitere Verpackungsmöglichkeit zur sicheren Aufbewahrung Ihrer 3M™ Gehörschutzstöpsel, wie z. B. 3M™ 1271 Gehörschutzstöpsel oder 3M™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel. Da sie separat erhältlich ist, können Sie nur das kaufen, was Sie brauchen, und so Ihren Verpackungsmüll reduzieren.

Vorteil:

  • Robuste, wiederverwendbare Box zur sicheren Aufbewahrung von 3M™ Gehörschutzstöpseln
  • Box mit Gürtelclip für bequeme Aufbewahrung und einfachen Zugriff
  • Die transparente Farbe ermöglicht eine schnelle visuelle Bestätigung, dass sich das Produkt in der Box befindet
  • Kann mit mildem Reinigungsmittel abgewaschen werden
  • Tauschen Sie die Box nur bei Bedarf aus und reduzieren Sie so den Abfall

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb