3M™ Cajas de almacenamiento de tapones

Número de artículo: 7100317692
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 unidades
  • Pasos del pedido: 50 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Capacidad 1
Denominación del fabricante 3M™ Aufbewahrungsboxen für Gehörschutzstöpsel
Llenado no
Color transparente
Tipo de producto Dispensador de protectores auditivos
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100317692
EAN / GTIN 17891040350466
Número del fabricante 7100317692
Número L L01130 111938
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La caja de almacenamiento de tapones de 3M™ es una robusta solución de almacenamiento reutilizable para los tapones de 3M™. Al ser transparente, permite saber rápidamente si los tapones están en la caja. Cada caja de almacenamiento dispone de un clip que le permite engancharla al bolsillo o a la hebilla del cinturón para mantenerla segura y a mano. Esta caja reutilizable, fabricada en polipropileno duradero, es otra opción para guardar de forma segura sus tapones de 3M™, como los tapones 3M™ 1271 o los tapones 3M™ Ultrafit™. Se vende por separado, de modo que puede comprar solo lo que necesite para reducir el desperdicio de embalaje.

Ventaja:

  • Estuche reutilizable robusto para guardar los tapones de 3M™ de forma segura
  • El estuche incluye un clip para el cinturón que permite guardarlo cómodamente y acceder a él con facilidad
  • Al ser transparente, permite confirmar visualmente con rapidez e que el producto está en la caja
  • Se puede lavar con un detergente suave
  • Reemplace el estuche solo cuando sea necesario para ayudar a reducir los residuos