{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Paint Protection Film Series 100 | |
| Herstellerbezeichnung | Paint Protection Film Series 100 | |
| rückstandsfreie Entfernung möglich bis | 7 | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 0,914 m | |
| Länge Folie | 30,48 m | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebfest | |
| Transparenz | 100 % | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7100277155 | |
| EAN / GTIN | 00051131182745 | |
| Herstellernummer | 7100277155 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |