{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Paint Protection Film Series 100 | |
| Označení výrobce | Paint Protection Film Series 100 | |
| Odstranění beze zbytků je možné až do | 7 | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 0,914 m | |
| Délka fólie | 30,48 m | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; odolná proti odírání | |
| Transparentnost | 100 % | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano |
| Katalogové číslo | 7100277155 | |
| EAN / GTIN | 00051131182745 | |
| Číslo výrobce | 7100277155 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |