Film de protection de peinture PPF 3M™ série 100, 10036, Brillant, avec film de protection, 914 mm x 30.48 m

Réf.: 7100277155
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Paint Protection Film Series 100
Référence fabricant Paint Protection Film Series 100
Détachable sans résidus jusqu’à 7
Type de produit film de protection
Largeur film 0,914 m
Longueur film 30,48 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion
Transparence 100 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100277155
EAN / GTIN 00051131182745
Réf. fabricant 7100277155
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçu pour protéger la peinture automobile et d'autres surfaces vulnérables du véhicule contre les projections de gravillons, les rayures, les dommages causés par les insectes, les taches de goudron, de liquide automobile ou autres, et les intempéries, y compris les rayons ultraviolets (UV).

Avantage(s):

  • Le film de protection de peinture PPF 3M™ série 100 est le nouveau film de protection de peinture conçu pour protéger la peinture des véhicules contre les projections de gravillons, les rayures et les taches
  • Finition haute brillance
  • Adhésif optimisé pour le repositionnement, minimisant les lignes et les marques de colle
  • Protection facile à retirer
  • Le film de protection aide à protéger la qualité du film et s'enlève facilement
  • Technologie auto-cicatrisante pour éliminer les petites traces ou rayures par application de chaleur à la surface du film
  • S'étire facilement pour les grandes surfaces de pose
  • Installation professionnelle par les installateurs agréés 3M
  • Garantie utilisateur de 7 ansDemandez à votre installateur agréé 3M ou consultez la garantie pour plus de détails
  • Approuvé pour être utilisé avec le logiciel 3M™ Pattern and Solutions Center, un outil technologique de pointe avec des milliers de modèles de film de protection de peinture de haute qualité pour une pose plus rapide avec moins de chutes, économisant du temps et de l'argent

Recommandation(s):

  • Protection de peinture de véhicule