{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| Serie | RAS | |
| Herstellerbezeichnung | RAS-952 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | rot | |
| Produktart | Halbmasken | |
| Eigenschaften Maske | wiederverwendbar | |
| Inhalt | 5 St. | |
| Unisex-Größe | onesize | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 7100266037 | |
| EAN / GTIN | 04064035011390 | |
| Herstellernummer | 7100266037 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |