{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | RAS | |
| Herstellerbezeichnung | RAS-949 | |
| Farbe | grau | |
| Inhalt, Stück | 2 St. | |
| Durchmesser außen | 25 mm | |
| Produktart | Filter | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Anschluss Filter | kein Anschluss | |
| Filterung | Luft; Partikel | |
| Form | rund |
| Artikelnummer | 7100265264 | |
| EAN / GTIN | 04064035011352 | |
| Herstellernummer | 7100265264 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |