{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | M | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Versaflo™ Bergbaulampenhalterungssatz M-940 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Helmhalterung | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 7100265324 | |
| EAN / GTIN | 00638060433515 | |
| Herstellernummer | 7100265324 | |
| L-Nummer | L01130 110882 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |