3M™ Versaflo™ Kit de soporte de lámpara de minería M-940, para cascos de la serie M, 1 unidad/caja

Número de artículo: 7100265324
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie M
Denominación del fabricante 3M™ Versaflo™ Bergbaulampenhalterungssatz M-940
Embalaje sueltos
Color negro
Tipo de producto Soporte de casco
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100265324
EAN / GTIN 00638060433515
Número del fabricante 7100265324
Número L L01130 110882
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El 3M™ Versaflo™ Soporte de lámpara de minería M-940 está diseñado para sujetar de forma segura una gama de lámparas de minería de ángulo fijo y ajustable. Es compatible con ciertos cascos de la serie M y está diseñado para usarse con los 3M™ Versaflo™ Equipos de respiración motorizados. El soporte está hecho de un polímero ligero y duradero, se puede limpiar y es fácil de instalar. El ángulo del soporte es ajustable, lo que permite el ángulo de luz de lámpara deseado y se puede usar con lámparas de minería con cable y sin cable.

Ventaja:

  • El soporte está fabricado con un polímero ligero y duradero.
  • Se puede utilizar con una gama de lámparas de minería con cable y sin cable
  • El soporte es fácil de instalar y de ajustar para obtener el ángulo de lámpara deseado
  • Diseñado para permitir que el usuario levante la visera sin quitar la lámpara de minería
  • El diseño ayuda a sujetar las lámparas de minería de forma segura