• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vollmaske RAS-930-L für RAS-ASB, 4 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265060
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100265060
EAN / GTIN 04064035006945
Herstellernummer 7100265060
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Atemschutzmaske RAS-930-L (vorherige Bezeichnung RAS Promask Large) ist zur Verwendung mit dem Druckluftsystem RAS-ASB vorgesehen und bietet dauerhaften und komfortablen Schutz. Das Visier aus Polycarbonat bietet ein großes Sichtfeld und die vorn befestigte Sprachmembran erleichtert die Kommunikation. Eine Schweißöffnung in der Kinntasche sorgt bei längerem Tragen für zusätzlichen Komfort. Die Fünf-Punkt-Kopfbebänderung aus Gummi gewährleistet einen sicheren, stabilen Sitz, und der seitlich angebrachte Filter sowie die transparente Innenmaske eine gute Sicht nach unten.

Vorteil:

  • Speziell für die Anforderungen in der Asbestsanierung entwickelt
  • Ideal für Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad geeignet
  • Höchstmöglicher Atemschutzgrad mit einer zugewiesenen Schutzstufe von 2000
  • Verbesserte Dekontaminierung durch abwischbaren Tragegurt und integrierten Partikelfilter
  • Atemschutzmaske mit Filter zum Betreten und Verlassen des Arbeitsbereichs
  • Zugelassen und CE-zertifiziert nach EN 14593-1:2005

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb