3M™ Máscara completa RAS-930-L para RAS-ASB, 4 unidades/caja

Número de artículo: 7100265060
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100265060
EAN / GTIN 04064035006945
Número del fabricante 7100265060
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para disfrutar de una máscara duradera y cómoda, use RAS-930-L (antes RAS Promask grande) como parte del sistema de suministro de aire RAS-ASB. El visor de policarbonato proporciona un buen campo de visión y un diafragma de habla montado en la parte frontal que mejora la comunicación. Con salida para el sudor en el bolsillo de la barbilla que brinda mayor comodidad durante largos periodos de uso. El arnés de cabeza de goma con cinco puntos brinda un ajuste seguro y estable, y el filtro de ajuste lateral y la máscara interior transparente garantizan buena visibilidad hacia abajo.

Ventaja:

  • Desarrollada para satisfacer las necesidades del sector de la eliminación y el desmonte de amianto
  • Ideal para zonas con altos niveles de contaminación
  • El nivel más alto de protección respiratoria con un factor de protección asignado de 2000
  • Descontaminación mejorada con un arnés que se limpia fácilmente y un filtro de partículas en línea
  • Máscara completa equipada con filtro de entrada y salida
  • Homologado y marcado CE conforme con la norma EN 14593-1:2005