• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer, 88847, 125 mm, Central Vacuum, 2.5 mm Orbit, 240V, Plug Type G

Artikel-Nr.: 7100263528
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang G
passend für Länder England; Vereinigtes Königreich
Leistungsaufnahme 350 W
Netzspannung 240 V
Serie 3M Xtract™
Herstellerbezeichnung 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Schleifteller 125 mm
Schwingkreishub 2,5 mm
Typ Absaugung Extern
Abgabeleistung 350 W
Besonderheit Softgrip; ergonomischer Handgriff; mit LED
Einsatzbereich Medium
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100263528
EAN / GTIN 00638060888476
Herstellernummer 7100263528
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz. Die 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer sind mit leistungsstarken, präzisionsausgewuchteten Motoren und langlebigen, leichten Verbundstoffgehäusen ausgestattet. Diese hochwertigen Komponenten halten den langen Verarbeitungszeiten in der Werkstatt stand. Lassen Sie den Staub hinter sich. Wenn Sie eine saubere Arbeitsumgebung und effizienteres Schleifen wünschen, ist der 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer genau das Richtige für Sie. Diese Schleifmaschinen wurden für die Staubabsaugung als Teil der 3M Xtract™ Schleiflösung entwickelt und lassen sich problemlos an unsere tragbare 3M Xtract™ Absaugeinheit oder Ihr bestehendes zentrales Staubsaugersystem anschließen. Der hintere Gewindeaufsatz ermöglicht das einfache und sichere Anbringen und Abnehmen eines 1-Zoll-Außengewindeschlauchs (separat erhältlich), um das Werkstück und den umgebenden Raum effektiv von Staub zu befreien. In Verbindung mit 3M Xtract™ Net Discs und einer Staubabsaugung saugt das System bis zu 97 % des beim Schleifen entstehenden Staubs ab. Erleben Sie die Vorteile der 3M Xtract™ Exzenterschleiflösungen. 3M ist Ihr Systemanbieter für alle Schleifbedürfnisse. Von Netzscheiben über Exzenterschleifer bis hin zu tragbaren Staubabsaugungseinheiten haben wir alles, was Sie brauchen, um die Produktivität und Teilequalität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen im Fokus Metallbe- und -verarbeitung Schleifen von Füller Schleifen von Gelcoat Schleifen von Verbundwerkstoffen Holzbearbeitung

Vorteil:

  • Ergonomische, leichte Gestaltung
  • Weicher Griff mit eingearbeiteten Griffelementen
  • Leistungsstarker 350-W-Motor
  • Bleiben Sie auch bei langen Verarbeitungszeiten kühl und komfortabel.

Empfehlung:

  • Ideal for moderate professional use
  • Use for sanding and surface preparation on wood, metal, fibreglass, composite materials as well as many other substrates

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb