• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725, Silber, 25,4 mm x 100 m

Artikel-Nr.: 7100243508
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchlite™ Reflective Material 9725
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe silber
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 0,025 m
Länge Folie 100 m
Werkstoff Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften wasserbeständig
Wiederverwendbar nein
Temperaturbeständig bis 155 °C
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100243508
EAN / GTIN 00638060431849
Herstellernummer 7100243508
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 verbessert die Sichtbarkeit bei Nacht und schlechten Lichtverhältnissen. Es wurde speziell für Warnkleidung, Industrie- und Berufskleidung entwickelt, die Industriewäsche standhalten muss. Das Material leuchtet weiß auf, wenn es angestrahlt wird, auch wenn sich der Träger am Straßenrand befindet. Es erfüllt verschiedene globale Standards wie ISO 20471, übertrifft die für das höchste Leistungsniveau geforderten Mindestreflexionswerte und verbessert die Sichtbarkeit des Trägers erheblich. 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 besteht aus retroreflektierenden, hochpräzisen Mikroglaskugeln, die auf ein mit hitzeaktivierbarem Klebstoff beschichtetes Trägermaterial aufgebracht sind. Dieses Produkt ist in der Haushaltswäsche bei 60 °C waschbar (100 Zyklen gemäß ISO 6330-6N) und in der Industriewäsche bei 75 °C (75 Zyklen gemäß ISO 15797 Tabelle 4, Verfahren 2). Zudem ist es für desinfizierende Industriewäsche nach ISO 15797 Tabelle 1, Verfahren 2 zertifiziert (50 Zyklen bei 75 °C). Chemische Reinigung ist ebenfalls möglich (50 Zyklen gemäß ISO 3175-2). 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 ist nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert und enthält keine hautreizenden Substanzen. 3M gilt als Pionier auf dem Gebiet der Retroreflexion durch Verbesserung der Sichtbarkeit bei jeder Art von Witterung, Arbeitsbedingung oder Situation.

Vorteil:

  • Der Reflextransferfilm verbessert die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen
  • Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60 °C
  • Sehr gute Waschbarkeit bei 75 °C Industriewäsche mit Trockenreinigung bei 90 °C oder im Tunnelfinisher bei bis zu 155 °C
  • Sehr gute Waschbarkeit bei 75 °C desinfizierender Industriewäsche mit Trocknung im Trommeltrockner bei 90 °C oder im Tunnelfinisher bei bis zu 155 °C
  • Zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb