{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotchlite™ Reflective Material 9725 | |
| Označení výrobce | 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 0,025 m | |
| Délka fólie | 100 m | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Vlastnosti | Voděodolné | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| Teplotní odolnost do | 155 °C | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano |
| Katalogové číslo | 7100243508 | |
| EAN / GTIN | 00638060431849 | |
| Číslo výrobce | 7100243508 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |