• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® E200 Komfort-Auffanggurt mit geraden Beinschlaufen, schwarz, S, 1161645

Artikel-Nr.: 7100207448
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100207448
EAN / GTIN 00840779193981
Herstellernummer 7100207448
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zuverlässiger Schutz sowie hoher Komfort beim Tragen und Anlegen und in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen erhältlich – das zeichnet den 3M™ PROTECTA® Komfort-Auffanggurt aus. Besondere Merkmale unseres Komfort-Auffanggurts mit geraden Beinschlaufen sind selbstnachstellende Verbindungsmittelhalter, Werkzeugtrageschlaufen sowie eine besonders weiche und strapazierfähige Hüftpolsterung. Ringe mit Gelenken an den geraden Beinschlaufen lassen den Ober- und Unterkörper drehen und bieten so größere Bewegungsfreiheit. Der drehbare Gürtel ermöglicht das Bewegen im Auffanggurt in der Rückhalte-/Arbeitsposition. Der sicher und günstig an der Vorderseite platzierte D-Ring hält den Träger im Gleichgewicht und zentriert. Es gibt keine losen Gurtbandenden. Das erhöht den Tragekomfort und vermeidet, dass sich der Gurt verheddert. Ein stabiler Gurt ermöglicht das einfache Anhängen von Werkzeugtaschen. Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und unterstützen seinen sicheren Gebrauch. Verdeckte Kennzeichnungsetiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts.

Vorteil:

  • Mit komfortablem und praktischem Arbeitsplatzpositionierungsgurt für freihändiges Arbeiten bei Verwendung entsprechender Verbindungsmittel
  • Weicheres und robusteres Hüftpolster (3x dicker als beim Vorgängermodell des 3M™ PROTECTA® Auffanggurts) für erhöhten Komfort, dazu robuster Gurt zur Aufnahme von Werkzeugtaschen
  • Drehbarer Gürtel ermöglicht das Bewegen im Auffanggurt in der Rückhalte-/Arbeitsposition
  • Ringe mit Gelenken an geraden Beinschlaufen lassen den Ober- und Unterkörper drehen und bieten so größere Bewegungsfreiheit
  • D-Ring an der Vorderseite so platziert, dass der Träger im Gleichgewicht und zentriert gehalten wird
  • Selbstnachstellender Verbindungsmittelhalter für einfaches Parken und Lösen von Karabinerhaken
  • Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und unterstützen den sicheren Gebrauch
  • Einfache und deutliche Kennzeichnung aller Befestigungspunkte für die Absturzsicherung
  • Keine losen Gurtbandenden für höheren Tragekomfort und gegen Verheddern
  • Sicherung von Werkzeugen beim Arbeiten in der Höhe für den Schutz von Personen und Sachen vor herabfallenden Gegenständen

Empfehlung:

  • Sicherung bei Arbeiten in der Höhe

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb