3M™ Protecta® E200 komfortní kabelový svazek s rovnými poutky na nohy, černý, s , 1161645

Artiklové číslo: 7100207448
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100207448
EAN / GTIN 00840779193981
Číslo výrobce 7100207448
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Spolehlivá ochrana a vysoký komfort při nošení a nošení a k dispozici v různých zařízeních provedení – to je to, co odlišuje komfortní kabelový svazek 3M™ PROTECTA®. Zvláštností našeho pohodlného postroje s rovnými poutky na nohy jsou samonastavovací držáky na šňůrku, poutka na přenášení nástrojů a obzvláště měkké a odolné polstrování kyčlí. Otočné kroužky na přímých smyčkách nohou umožňují otáčení horní a dolní části těla pro větší volnost pohybu. Otočný řemen umožňuje pohyb bezpečnostního pásu v zádržné/pracovní poloze. Bezpečný a pohodlný přední D-kroužek udržuje nositele vyvážený a vystředěný. Neexistují žádné volné konce popruhu. To zvyšuje pohodlí a zabraňuje zamotání pásu. Robustní pás umožňuje snadné připevnění tašek na nářadí. Indikátory pádu usnadňují zjistit, zda je kabelový svazek nepoškozený nebo ne, a podporují jeho bezpečné použití. Skryté štítky chrání důležité informace po celou dobu životnosti bezpečnostního postroje.

Výhoda:

  • S pohodlným a praktickým polohovacím pásem pro práci bez použití rukou při použití vhodných šňůrek
  • Měkčí a robustnější kyčelní podložky (3x silnější než předchozí model bezpečnostního postroje 3M™ PROTECTA®) pro větší pohodlí a také robustní pás pro upevnění sáčků na nářadí
  • Otočný řemen umožňuje pohyb v bezpečnostním svazku v zádržné/pracovní poloze
  • Otočné kroužky na přímých smyčkách nohou otáčejí horní a dolní část těla pro větší volnost pohybu
  • D-kroužek je umístěn vpředu tak, aby nositel byl vyvážený a vystředěný
  • Samonastavovací držák na šňůrku pro snadné parkování a uvolnění karabinkových háčků
  • Indikátory pádu usnadňují zjistit, zda je kabelový svazek nepoškozený nebo ne, a pomáhají zajistit bezpečné použití
  • Jednoduchá a jasná identifikace všech montážních bodů pro pojistka proti pádu
  • Žádné volné konce popruhu pro větší pohodlí a proti zamotání
  • Zabezpečení nástrojů při práci ve výšce pro ochranu osob a majetku před padajícími předměty

Doporučení:

  • Zajištění při práci ve výšce