{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Secure Click™ | |
| Herstellerbezeichnung | D3138 | |
| Farbe | grau | |
| Inhalt, Paar | 1 Paar | |
| Produktart | Filter | |
| Inhalt Einheit | Paar | |
| Filterklasse | P3 | |
| Anschluss Filter | 3M™ Secure Click™ | |
| Filterung | Gase; Partikel |
| Artikelnummer | 7100197270 | |
| EAN / GTIN | 00076308401108 | |
| Herstellernummer | 7100197270 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |