3M™ Secure Click™ Filtro de partículas con alivio de niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono hasta 10 veces superior al límite de exposición ocupacional, P3 R, D3138

Número de artículo: 7100197270
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 40 Unidad
  • Pasos del pedido: 40 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie 3M™ Secure Click™
Denominación del fabricante D3138
Color gris
Contenido, Par 1 par
Tipo de producto Filtro
Unidad contenido Par
Clase de filtro P3
Conexión de filtro 3M™ Secure Click™
Filtración Gases; Partículas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100197270
EAN / GTIN 00076308401108
Número del fabricante 7100197270
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La serie de filtros de partículas 3M™ Secure Click™ dispone de filtros ligeros que combinan protección con comodidad. Nuestros filtros, cuando se utilizan en parejas, ofrecen baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio al acoplarlos a la máscara, y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Se acoplan de forma rápida y sencilla y se pueden usar en cualquier media máscara reutilizable 3M™ Secure Click™.

Ventaja:

  • Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración
  • Protege frente a partículas con alivio opcional de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos
  • Conexión rápida y sencilla.
  • Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic
  • Para su uso con medias máscaras reutilizables 3M™ Secure-Click™
  • Diseño inclinado que permite un mayor campo de visión y comodidad
  • Para protegerse en entornos peligrosos