{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 30 St. | |
| Herstellerbezeichnung | White Cleaning Pad 8440 | |
| Verpackung | Karton | |
| Farbe | weiß | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| geeignet für Material | Glas; Keramik; Stein | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 7100194291 | |
| EAN / GTIN | 04046719976355 | |
| Herstellernummer | 7100194291 | |
| L-Nummer | L01130 110823 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |