3M™ Doodlebug™ bílý čisticí pad 8440, bílý, 117 mm x 254 mm, 30 ks/krabice

Artiklové číslo: 7100194291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 30 ks
Označení výrobce White Cleaning Pad 8440
Obal Karton
Barva Bílá
Obsah jednotka ks
Vhodné pro materiál Sklo; Keramika; Kámen
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100194291
EAN / GTIN 04046719976355
Číslo výrobce 7100194291
L-číslo L01130 110823
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Leštěné sklo, keramické dlaždice, stěny, podlahy a bazény s bílou čisticí podložkou 3M™ Doodlebug™ 8440. Naše vysoce kvalitní čisticí podložka může být použita suchá, s vodou nebo s čisticími roztoky, aby byly povrchy lesklé. Podložka se vejde do držáků pod 3M™ Doodlebug™ a držáků ručního bloku 3M™ Doodlebug™.

Výhoda:

  • Sklo, keramické dlaždice, podlahy a bazény
  • Lze použít suché nebo s vodou a čisticími prostředky
  • Podložka se hodí do držáků pod 3M™ Doodlebug™ a držáků držáků pod ruční bloky 3M™ Doodlebug™
  • Vysoká kvalita

Doporučení:

  • k leštění ze skla, keramických obkladů, stěn, podlah a bazénů