3M™ Doodlebug™ White Cleaning Pad 8440, Blanco, 117 mm x 254 mm, 30/Caja

Número de artículo: 7100194291
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante White Cleaning Pad 8440
Embalaje Cartón
Contenido 30 ud.
Color blanco
Unidad contenido unidad
Para material Vidrio; Cerámica; Piedra
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100194291
EAN / GTIN 04046719976355
Número del fabricante 7100194291
Número L L01130 110823
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Vidrio pulido, baldosas cerámicas, paredes, pisos y piscinas con almohadilla de limpieza blanca 3M™ Doodlebug™ 8440. Nuestra almohadilla de limpieza de alta calidad se puede utilizar en seco, con agua o con soluciones de limpieza para mantener las superficies brillantes. La almohadilla se ajusta a los soportes de cápsulas 3M™ Doodlebug™ y a los soportes de bloques de mano 3M™ Doodlebug™.

Ventaja:

  • Vidrio, baldosas cerámicas, pisos y piscinas
  • Se puede utilizar seco o con agua y agentes de limpieza
  • La almohadilla se ajusta a los soportes de cápsulas 3M™ Doodlebug™ y a los soportes de cápsulas de bloque manual 3M™ Doodlebug™
  • Alta calidad

Recomendación:

  • para pulir de vidrio, baldosas cerámicas, paredes, suelos y piscinas