• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 1256 EMS Mini Marker - Strom, Rot

Artikel-Nr.: 7100178446
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100178446
EAN / GTIN 50051128620361
Herstellernummer 7100178446

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Durchmesser von ca. 20,1 cm
Die vier Speichen innerhalb des kreisförmigen Markers dienen der Lagestabilisierung.
Gesamthöhe: 3.2 cm

Beschreibung:

Zuverlässig und exakt – der Mini Marker zur Markierung und Ortung von unterirdischen Versorgungsleitungen.

Merkmal:

1,8 m Ortungstiefe
Horizontale Einbaulage
Keine externe Stromversorgung notwendig