3M™ 1256 EMS Mini Marker - Electricidad, Rojo

Número de artículo: 7100178446
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100178446
EAN / GTIN 50051128620361
Número del fabricante 7100178446

Descripción

Ejecución:

Color del producto: rojo
Diámetro de aproximadamente 20,1 cm
Los cuatro radios del interior del marcador circular sirven para estabilizar la posición.
1,8 m de profundidad de localización
Altura total: 3,2 cm

Descripción:

Fiable y preciso: el Mini Marker para marcar y localizar líneas de servicios públicos subterráneas.

Característica:

1,8 m de profundidad de detección
Posición de instalación horizontal
No se necesita una fuente de alimentación externa