3M™ Mini Marqueur EMS - Électricité 1256

Réf.: 7100178446
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178446
EAN / GTIN 50051128620361
Réf. fabricant 7100178446

Description

Exécution:

Couleur du produit : rouge
Diamètre d'environ 20,1 cm
Les quatre rayons à l'intérieur du marqueur circulaire servent à stabiliser la position.
Hauteur totale : 3.2 cm

Description:

Les mini marqueurs EMS 3M™ constituent un moyen précis, pratique et durable de marquer les installations souterraines, à des profondeurs allant jusqu'à 1,8 m du marqueur jusqu'au localisateur.

Caractéristique(s):

Profondeur de localisation de 1,8 m
position de montage horizontale
Aucune alimentation électrique externe nécessaire