• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500, nicht belüftet, CE, Blau, X5503NVE-CE

Artikel-Nr.: 7100175601
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie X5500
Herstellerbezeichnung 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500; X5503NVE-CE
Verschluss Riemenverschluss
Internationale Größe onesize
Schirmlänge 0
Farbe blau
Produktart Helm
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 62 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Temperaturbeständig von -30 °C
Temperaturbeständig bis 50 °C
Eigenschaften Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); Schutz vor seitlicher Verformung (LD); UV 400
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 350 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100175601
EAN / GTIN 04054596593640
Herstellernummer 7100175601
L-Nummer L01110 729
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Diese Serie wurde für den allgemeinen industriellen Einsatz und die täglichen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Inspiriert von modernen Kletterhelmen bieten unsere Helme Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen. Sie verfügen über einstellbare Positionierungsmöglichkeiten sowohl horizontal als auch vertikal. Durch unser leicht drehbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem kann das Kopfband nach Bedarf rasch und bequem eingestellt werden. In den Helm integriert ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie. Sie gewährleistet nicht nur eine sichere Passform, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventionellen 3M Helmbebänderungen um bis zu 20 %. Das randlose Design erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben. So können mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden. Die Schutzhelme der Serie X5500 sind mit patentierten 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, deren Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Außerdem kann optional ein Kinnriemen ergänzt werden. Diese Helme sind in einer Vielzahl an Farben und wahlweise mit oder ohne Belüftung erhältlich. Erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke.

Vorteil:

  • Sicherer, bequemer Kopfschutz gegen kleine herabfallende Gegenstände und für den allgemeinen industriellen Einsatz
  • Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckdiffusionstechnik
  • Der 4-Punkt-Ratschenverschluss ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und Passform einzustellen
  • Randloses Design (wie bei Kletterhelmen) für eine ungehinderte Sicht nach oben
  • Die Zubehör-Einkerbungen und -Clips sind kombinierbar mit einer Vielzahl von 3M Visieren, Kapselgehörschützern und anderem Zubehör
  • Kompatibel mit Kinnriemen mit Kunststoffschnalle
  • Der patentierte Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-Belastung ausgetauscht werden sollte
  • Zertifiziert nach EN 397 als Industrieschutzhelm
  • Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
  • Erhältlich in acht Farben und wahlweise mit oder ohne Belüftung

Empfehlung:

  • Für den Einsatz in Baugewerbe, Forstwirtschaft, Erdöl- und Erdgasindustrie, Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen und in der allgemeinen Industrie