3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, azul, X5503NVE-CE,

Número de artículo: 7100175601
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 unidades
  • Pasos del pedido: 4 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie X5500
Denominación del fabricante 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500; X5503NVE-CE
Cierre Cierre con correa
Talla internacional onesize
Longitud de la visera 0
Color azul
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 62 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Resistente a la temperatura de -30 °C
Resistente a la temperatura hasta 50 °C
Características Protección contra la deformación lateral (LD); Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM); UV 400
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 350 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100175601
EAN / GTIN 04054596593640
Número del fabricante 7100175601
Número L L01110 729
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si desea una protección para la cabeza que sea cómoda y segura, adquiera el casco de protección 3M™ SecureFit™ Serie X5500. Esta serie está diseñada para uso industrial general y para cumplir los requisitos de seguridad del día a día. Nuestros cascos de protección, inspirados en los cascos de alpinismo modernos, ofrecen protección contra la caída de pequeños objetos. Poseen un ajuste para modificar la altura y las posiciones frontal y trasera en la cabeza, y un arnés de ruleta de 4 puntos fácil de girar que permite apretar con suavidad la banda de la cabeza según sea necesario. El arnés incluye la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion, que no solo proporciona un ajuste seguro, sino que, al reducir hasta en un 20 % la presión en la frente en comparación con los arneses de cascos de 3M convencionales, también ofrece una mayor comodidad. El diseño sin visera ofrece una visión clara hacia arriba, lo que le permitirá estar atento a su entorno y evitar riesgos. Los cascos de la Serie X5500 poseen sensores 3M™ UVicator™ exclusivos que cambian de rojo a blanco cuando se exponen a niveles perjudiciales de luz ultravioleta (UV). Dado que los rayos UV pueden hacer que el armazón de los cascos se haga quebradizo y, por tanto, comprometer su nivel de protección, cuando el sensor cambia de color, indica que es el momento de sustituir el casco. Los clips y las ranuras para accesorios se han diseñado para ser compatibles con una gran variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M. Además, se puede añadir un barboquejo opcional. Estos cascos están disponibles en una amplia variedad de colores en versiones con y sin ventilación. Cumple la norma EN397 para uso industrial general.

Ventaja:

  • Protección para la cabeza cómoda y segura contra la caída de objetos pequeños y para uso industrial general
  • Arnés con la exclusiva tecnología de 3M™ Pressure Diffusion patentada
  • Arnés de ruleta de 4 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de regulación vertical
  • Inspirado en los cascos de estilo escalada, con un diseño sin visera para ofrecer una visión despejada hacia arriba
  • Los clips y las ranuras para accesorios son compatibles con una gran variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M
  • Compatible con barboquejos con hebilla de plástico
  • Indicador de rayos UV patentado que informa al usuario de cuándo debe sustituir el casco debido a la exposición a rayos UV
  • Con certificación según la norma EN397 para uso industrial general
  • Aprobados para la deformación lateral y las salpicaduras de metal fundido
  • Disponible en una amplia variedad de colores en versiones con y sin ventilación

Recomendación:

  • Para su uso en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general
  • Para utilizar en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general