3M™ Speedglas™ Těsnění obličeje 9100 FX-Air - 534000

Artiklové číslo: 7100167238
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Speedglas
Označení výrobce 3M™ Speedglas™ Gesichtsabdichtung
Barva Černá
Vhodné pro materiál plast
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí
Nosný materiál ethylen-propylenový kaučuk
Druh produktu Ploché těsnění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100167238
EAN / GTIN 04046719378500
Číslo výrobce 7100167238
L-číslo L01140 162
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Čelní těsnění 3M™ jsou určena pro použití se svařovacími maskami 3M™ Speedglas™ stlačený vzduch. Tyto náhradní díly nahrazují opotřebovaná, poškozená a nehygienická těsnění. Originální příslušenství 3M™. Pravidelná kontrola zařízení pro opotřebované nebo poškozené díly zajišťuje maximální bezpečnost a pohodlí.

Výhoda:

  • Pro použití se svařovacími maskami stlačený vzduch Speedglas™ 3M™
  • Originální příslušenství 3M™
  • Jako náhrada za opotřebované nebo poškozené díly
  • Pravidelná kontrola vybavení opotřebovaných nebo poškozených dílů zaručuje maximální bezpečnost a pohodlí

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace