{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 415 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Doppelseitiges Klebeband 415; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Material Trennabdeckung | silikonisiertes Trennpapier | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Fixieren; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig | |
| Länge L | 19 m | |
| Breite B | 19 mm | |
| Stärke S | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 7100159638 | |
| EAN / GTIN | 04054596572096 | |
| Herstellernummer | 7100159638 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |