Ruban Double Face Adhésif 3M™ 415

Réf.: 7100159638
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Klebeband

Identification et classification

Référence article 7100159638
EAN / GTIN 04054596572096
Réf. fabricant 7100159638
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Assemblez plusieurs sortes de matériaux ensemble, même à températures élevées et humidité grâce au Ruban double face 3M™ 415. Notre ruban adhésif à fermeté moyenne constitue un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne résistance au cisaillement. Idéal pour tous les types de matériaux, y compris ceux à énergie de surface élevée ou faible et même les métaux. Collez ensemble des matériaux similaires ou différents, tels que les métaux, le verre, le bois, les papiers, les surfaces peintes et les plastiques. Il est composé d'un ruban double face sur un support en polyester PET, avec un protecteur en papier brun densifié. Nous l'avons conçu avec une excellente résistance aux UV, aux températures élevées et à l'humidité. Notre ruban offre un jointage haute performance dans les applications d'impression. Il est efficace sur les films et les papiers aluminium.

Avantage(s):

  • Ruban double face de 100 µm sur un support en polyester PET avec un protecteur en papier brun DK densifié (60#)
  • Excellente résistance aux UV.
  • Bonne adhérence sur une grande variété de matériaux tels que HSE haute énergie de surface, LSE basse énergie de surface et métaux.
  • Bonne résistance à la température et à l'humidité.
  • Haute performance pour les jointage dans les applications d'impression.
  • Utilisez un ruban polyvalent avec une bonne adhérence sur une grande variété de matériaux

Recommandation(s):

  • Fixation de matériaux fins et légers tels que le papier ou le carton
  • Convient pour les supports publicitaires et promotionnels, les documents de planification et de présentation interchangeables
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
Connectez-vous