• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband 415, Transparent, 35 mm x 33 m, 0.1 mm

Artikel-Nr.: 7100037924
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 415
Herstellerbezeichnung 3M™ Doppelseitiges Klebeband 415; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415
Verpackung lose
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Material Trennabdeckung silikonisiertes Trennpapier
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Acrylat
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fixieren; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig
Länge L 33 m
Breite B 35 mm
Stärke S 0,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100037924
EAN / GTIN 00051115817151
Herstellernummer 7100037924
L-Nummer L01310 1559
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester Träger 415 aus der Klebstoffserie 400 überzeugt durch exzellente Klebeigenschaften. Der Reinacrylat Klebstoff haftet auf so verschiedenartigen Oberflächen wie Metall, Lack, und den meisten Kunststoffen, aber auch auf Papier, Glas und Holz. Er ist extrem beständig gegen UV Licht. Auch nach langer Anwendungszeit zeigt er kaum Verfärbungen oder Alterserscheinungen. Dank seiner hohen Soforthaftung und der guten Scherfestigkeit ist das dünne, transparente Tape besonders für Hochgeschwindigkeitsspleiße in der Druckindustrie geeignet und trägt auch sonst sehr zur Prozessoptimierung in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen bei.

Vorteil:

  • 100 µm dickes doppelseitiges Klebeband auf PET-Polyesterträger mit einem verdichtetem Schutzpapier
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung.
  • Gute Haftung auf einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien, wie Materialen mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie und Metallen.
  • Gute Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
  • Ideal zur Klebung von Materialien mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie und Metallen
  • Vielseitiges Klebeband mit guter Haftung auf den verschiedensten Materialien

Empfehlung:

  • Fixierung von dünnen und leichten Materialien wie Papier oder Pappe
  • Geeignet für Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs- und Präsentationsunterlagen