{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB | |
| Material Grundkörper | Kunststoff | |
| Material Besatz | Nylon | |
| Ausführung Besatzmaterial | mikroabrasiv | |
| Durchmesser Bürste | 203,2 mm | |
| Einsatzart | maschinenbetrieben | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Körnung | 80 | |
| typische Verwendung | Entgraten; Feinschleifen; Polieren; Reinigen | |
| Produktart | Satinierbürste |
| Artikelnummer | 7100138340 | |
| EAN / GTIN | 00048011331768 | |
| Herstellernummer | 7100138340 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |