3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle. Segmentos de Reemplazo, 203 mm, P80, Type S,

Número de artículo: 7100138340
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB
Material cuerpo de base plástico
Material filamentos nailon
Versión del material dotación Microabrasivo
Diámetro cepillo 203,2 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento perforación
Abrasivos grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano 80
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido; Rectificado de precisión
Tipo de producto Cepillo satinador

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100138340
EAN / GTIN 00048011331768
Número del fabricante 7100138340
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el disco de sustitución para cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ para rellenar o ampliar el ancho del cepillo radial Bristle Scotch-Brite™. Sustituya los cepillos metálicos y ejerza menos presión, a la vez que obtiene un acabado de alta calidad en todas las superficies, incluso en las protuberancias, las ranuras, los patrones y otras áreas de difícil acceso. Los discos de sustitución para cepillo radial Bristle Scotch-Brite representan una buena alternativa a los cepillos metálicos. Las cerdas flexibles, aunque firmes, cubren más superficie haciendo contacto que los cepillos metálicos normales. La calidad del abrasivo se mantiene durante toda la vida útil del cepillo, el cual constituye una alternativa más segura al uso de cepillos metálicos, ya que no hay riesgo de que se desprendan partes metálicas. Nuestros discos usan grano cerámico 3M™, que es un mineral diseñado mediante un proceso propio para aumentar la dureza y la resistencia del grano. Los discos se han diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional al disponer de óxido de aluminio mezclado con grano cerámico. El resultado es uno de los minerales más duros y duraderos que existen. El grano cerámico 3M supera a los abrasivos de óxido de aluminio en poder de corte y duración. Son una opción excelente para aplicaciones industriales de acabado y rectificado. Estos discos funcionan bien en aluminio, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos diseñados para ofrecer resultados uniformes y de calidad a lo largo de toda su vida útil. Elija entre una amplia gama de tamaños y granos para ajustarse a los requisitos únicos de cada proyecto.

Ventaja:

  • Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en las operaciones de decapado, desbarbado, homogeneización, acabado, pulido y limpieza.
  • La colocación de discos adicionales amplía el ancho del cepillo.
  • El grano abrasivo cerámico de 3M™ ofrece un corte contundente y una calidad de acabado uniforme a lo largo de toda la vida útil del disco.
  • Las cerdas flexibles requieren una menor presión que los cepillos metálicos y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas complejas.
  • No contiene ningún filamento de alambre para mejorar la seguridad.

Recomendación:

  • Cepillos abrasivos 3M
  • Para usar en una variedad de metales, incluidos aluminio, latón, bronce, acero al carbono , hierro fundido y acero inoxidable Adecuado para aplicaciones industriales generales, aeroespaciales, automotrices, metalúrgicas y de transporte
  • Se usa para trabajos con detalles finos en sectores como la electrónica, la joyería y la carpintería
  • Permite eliminar pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes de superficie.