{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Farbton, beige | Beige | |
| Serie | 9100 | |
| beschriebenes Teil, Enzianblau | Hauptgehäuse | |
| beschriebenes Teil, Beige | Oberer Deckel | |
| Herstellerbezeichnung | Speedglas Schweißfilter Serie 9100 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | beige; blau | |
| Produktart | Gebläseatemschutz | |
| Material | Polyethylen | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 7100137169 | |
| EAN / GTIN | 04046719189694 | |
| Herstellernummer | 7100137169 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |