• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ E-A-RCaps™ Modell 200 Gehörschutzstöpsel für Dichtsitzprüfung, 393-2002-50

Artikel-Nr.: 7100113020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Inhalt Paar 50 Paare
Farbe gelb; grau
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe Einheitsgröße
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100113020
EAN / GTIN 10078371667600
Herstellernummer 7100113020
L-Nummer L01130 104459
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Test-Gehörschutzstöpsel sind eine modifizierte Version der 3M E-A-R Push-Ins Gehörschutzstöpsel, die Sie kennen und nutzen, und sind speziell für den Gebrauch im 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System entwickelt. Unsere Test-Gehörschutzstöpsel sind mit dem Standardmodell identisch, wurden allerdings speziell für die Nutzung mit dem 3M E-A-Rfit Dual-Ear Validation System entwickelt. Nach Abschluss des Tests stellt das System die Bewertung „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ auf Grundlage des persönlichen Dämmwertes (PAR) des Mitarbeiters aus, wenn er die 3M Gehörschutzstöpsel trägt. Diese Test-Gehörschutzstöpsel ermöglichen es Arbeitgebern, die Schutzstufe zu bestimmen, die das jeweilige Stöpselmodell bietet. Mitarbeiter können die Test-Versionen des vorhandenen und am Arbeitsplatz verwendeten Gehörschutzstöpselmodells verwenden und dessen Dichtsitz und Konformität bewerten. Die Test-Gehörschutzstöpsel des 3M E-A-Rfit Dual-Ear Validation Systems messen, wie wirkungsvoll die Gehörschutzstöpsel im Ohr des Mitarbeiters schützen, und liefern genaue quantitative Ergebnisse. Diese Test-Gehörschutzstöpsel sind nur zur Verwendung im System vorgesehen und eignen sich nicht als Gehörschutz. Jede Packung enthält 50 Paar.

Vorteil:

  • Diese Test-Ohrstöpsel sind mit einem Sondenschlauch ausgestattet, der während der Dichtsitzprüfungen für Gehörschutzstöpsel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Prüfsystem zum Einsatz kommt.
  • Zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Prüfsystem zum Messen der Wirksamkeit des Gehörschutzes
  • Sollte nicht als Gehörschutz verwendet werden
  • 50 Paar pro Packung
  • 3M PSD Produkte sind nur für die berufliche Nutzung vorgesehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb