3M™ E-A-RCaps™ Tapones de prueba con sonda modelo 200, 50 pares/caja, 393-2002-50

Número de artículo: 7100113020
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 unidades
  • Pasos del pedido: 50 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón preformado
Contenido pares 50 pares
Color amarillo; gris
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100113020
EAN / GTIN 10078371667600
Número del fabricante 7100113020
Número L L01130 104459
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los tapones de prueba con sonda 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ son una versión modificada de los tapones para los oídos 3M E-A-R Push-Ins que usted conoce y usa, especialmente diseñados para su uso con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™. Nuestros tapones son del mismo modelo que se vende de serie, pero están diseñados específicamente para su uso con el sistema de validación 3M E-A-Rfit Dual-Ear. El sistema completo emite una calificación de aprobado o suspenso según la valoración de atenuación personalizada (PAR, por sus siglas en inglés) del empleado cuando usa los tapones de 3M. Estos tapones con sonda permiten a los empleadores determinar el nivel de protección que proporciona el modelo específico de tapones para los oídos. Los usuarios pueden utilizar las versiones con sonda del modelo existente de tapones que están usando en el lugar de trabajo y evaluar su ajuste y cumplimiento. El sistema de validación 3M E-A-Rfit Dual-Ear, con ayuda de los tapones de prueba con sonda, mide la eficacia de la protección auditiva 3M en el interior del oído y proporciona resultados cuantitativos precisos. Estos tapones de prueba con sonda son para uso exclusivo con el sistema y no son adecuados para su uso como protección auditiva. Cada caja incluye 50 pares.

Ventaja:

  • Estos tapones están modificados con una sonda para usarlos durante las pruebas de ajuste con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™
  • Para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ para medir la eficacia de DPA
  • No se recomienda su uso como protección auditiva
  • 50 pares por caja
  • Los productos PSD de 3M están concebidos únicamente para uso profesional.