{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Olivgrün | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil | Kunstleder-Ohrmuscheln; Schaumstoff-Ohrpolster | |
| Serie | PELTOR™ | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Produktart | Kapselgehörschutz | |
| Wiederverwendung | Mehrweg |
| Artikelnummer | 7100101874 | |
| EAN / GTIN | 04054596206311 | |
| Herstellernummer | 7100101874 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |