{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PELTOR™ | |
| Herstellerbezeichnung | PELTOR™ In-Ear Gehörschutz-Ersatz-Headset; PIC-100HD | |
| Kordel vorhanden | nein | |
| Material Stöpsel | Polyurethan (PU) | |
| Stöpseleigenschaften | vorgeformt | |
| Produktart | elektronischer Gehörschutzstöpsel | |
| Eigenschaften | Funkfunktion; Sprachfunktion | |
| Geräuschdämpfung | Aktiv | |
| Wiederverwendung | Mehrweg |
| Artikelnummer | 7100262876 | |
| EAN / GTIN | 00638060433096 | |
| Herstellernummer | 7100262876 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |