3M™ Speedglas™ Laspet, 954410

Artikelnummer: 7100100079
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7100100079
EAN/GTIN 04054596195561
Nummer fabrikant 7100100079
L-nummer L01140 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Speedglas™ Laspetten om deeltjes en stof van de bovenkant van het hoofd en het haar te houden tijdens het lassen. Onze petten voorkomen dat ongewenst vuil in contact komt met het hoofd van de drager.

Voordeel:

  • De laspet in één maat helpt stof en las- en slijpdeeltjes weg te houden van de bovenkant van het hoofd en het haar
  • Materiaal: 100% katoen
  • Wordt meestal vervangen wanneer de pet niet meer hygiënisch is
  • Laspet om te voorkomen dat ongewenst vuil in contact komt met het hoofd van de drager
  • Origineel 3M Accessoire