3M™ Dubbelzijdige Tape 415

Artikelnummer: 7100037924
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100037924
EAN/GTIN 50051115817156
Nummer fabrikant 7100037924

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Uitstekend bestand tegen UV-straling. Goede hechting op een groot aantal verschillende materialen, zoals materialen met hoge en lage oppervlakte-energie en metalen. Goed bestand tegen temperatuur en vocht.
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 35 mm

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige tape 415 bestaat uit een dubbelzijdige polyesterlaag van 100 µm met acrylaatlijm 400 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 100 µm.

Kenmerk:

Dubbelzijdige tape van 100 µm op een drager van PET-polyester met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 DK.// Dubbelzijdige tape van 100 µm op een drager van PET-polyester met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 DK.
Uitstekend bestand tegen uv-straling. Goede hechting op allerlei materialen, zoals ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en metaal. Goede bestendigheid tegen hitte en luchtvochtigheid.// Uitstekend bestand tegen uv-straling. Goede hechting op allerlei materialen, zoals ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en metaal. Goede bestendigheid tegen hitte en luchtvochtigheid.
Goede hechting op allerlei materialen zoals ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en metaal.// Goede hechting op allerlei materialen zoals ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en metaal.
Veelzijdige tape met goede hechting op allerlei materialen.// Veelzijdige tape met goede hechting op allerlei materialen.
Goede hechting op verschillende ondergronden, inclusief ondergronden met lage en hoge oppervlakte-energie

Tip:

Bevestiging van dunne en lichte materialen zoals papier of karton
Geschikt voor reclame- en verkoopbevorderingsmateriaal, verwijderbare planning en presentatiedocumenten