Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Kiváló ellenállás az UV sugárzással szemben. Jó tapadás különböző anyagokhoz, például magas vagy alacsony felületi energiájú anyagokhoz és fémekhez. Jó hőmérséklet- és nedvességállóság.
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 35 mm
Leírás:
Kiváló tapadási szilárdság sokféle anyagon: A 400-as sorozatú ragasztók poliészter hátoldallal ellátott kétoldalas ragasztószalagja széles körű lehetőségeket kínál a folyamatok optimalizálására.
Jellemző:
100 µm vastag kétoldalas ragasztószalag PET poliészter hátlapon tömörített védőpapírral// 100 µm vastag kétoldalas ragasztószalag PET poliészter hátlapon tömörített védőpapírral
Kiváló ellenállás az UV sugárzással szemben. Jó tapadás különböző anyagokhoz, például magas vagy alacsony felületi energiájú anyagokhoz és fémekhez. Jó hőmérséklet- és nedvességállóság.// Kiváló ellenállás az UV sugárzással szemben. Jó tapadás különböző anyagokhoz, például magas vagy alacsony felületi energiájú anyagokhoz és fémekhez. Jó hőmérséklet- és nedvességállóság.
Ideális nagy vagy alacsony felületi energiájú és fémtartalmú anyagok ragasztásához// Ideális nagy vagy alacsony felületi energiájú és fémtartalmú anyagok ragasztásához
Sokoldalú ragasztószalag, jó tapadással a legkülönbözőbb anyagokhoz// Sokoldalú ragasztószalag, jó tapadással a legkülönbözőbb anyagokhoz
Figyelem:
Vékony és könnyű anyagok, például papír vagy karton rögzítése
Alkalmas reklám- és promóciós anyagokhoz, cserélhető tervezési és prezentációs dokumentumokhoz