• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Stützteller Low Profile Finishing, 125 mm x 17,5 mm, 5-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7100028484
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller
Aufnahme maschinenseitig Gewinde
Härtegrad weich
Durchmesser außen 125 mm
passend für Durchmesser Scheibe 125 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100028484
EAN / GTIN 00051144778560
Herstellernummer 7100028484
L-Nummer L01130 107257
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der weiche Schaumstoff des 3M™ Hookit™ Low Profile Schleiftellers zum Finishen ermöglicht eine bessere Anpassungsfähigkeit. Dadurch wird die Scheibe flexibler und verfügt über eine längere Standzeit bei Arbeiten, bei denen es zu einem Zusetzen kommt. Unsere weichen Stützteller von 11/16 Zoll mit einer stumpfen, sich um 15° verjüngenden Kante eignen sich für die Bearbeitung flacher oder konturierter Oberflächen, bei denen die Staubabsaugung kein Problem darstellt. Die 5/16-24-Außengewinde unserer Stützteller sind mit einem Schwing- oder Exzenterschleifer kompatibel, während die Hookit Klettfunktion das Befestigen, Abnehmen und Wiederanbringen der Scheibe erleichtert. Sie ermöglichen zudem die Wiederverwendung der Scheibe über die gesamte Standzeit des Schleifmittels. Unsere Hookit Schleifteller weisen J-förmige Haken auf, wie sie üblicherweise bei alltäglichen Klettbefestigungen verwendet werden. Die Schleifteller greifen die Nylonschleifen der Hookit Scheiben und ermöglichen ein feineres Finish als Scheiben mit selbstklebender Rückseite. Das Hookit System wurde für Arbeitsbereiche entwickelt, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub, Schmutz oder Partikel in der Luft verunreinigt werden können. Diese Stützteller können auch mit kletthaftenden Scheiben anderer Hersteller verwendet werden.

Vorteil:

  • Flexibles 11/16″ gelbes Pad mit niedrigem Profil und weicher Dichte reduziert die Belastung
  • 15° abgeschrägte Kante ist ideal für die Endbearbeitung von flachen oder konturierten Oberflächen
  • Verwendung mit 5″ 3M™ Hookit™ Disc (separat erhältlich)
  • Die Hookit Befestigung bietet eine hervorragende Unterstützung des Trägers und ermöglicht eine einfache Wiederverwendung, wodurch die Standzeit der Scheibe optimiert wird
  • Die 5/16-24-Außengewinde eignen sich gut für Schwing- oder Exzenterschleifer mit 5/16-24-Innengewinden

Empfehlung:

  • Kombiniere sie mit einer 5-Zoll-3M™ Hookit™ Disc
  • Zum Schlichten flacher oder konturierter Oberflächen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb