3M™ Hookit™ soporte para discos de acabado de perfil bajo, 125 mm x 17 mm, 6/16-24 External

Número de artículo: 7100028484
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo
Alojamiento lado máquina Rosca
Grado de dureza Blando/a
Diámetro exterior 125 mm
Para diámetro de disco 125 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100028484
EAN / GTIN 00051144778560
Número del fabricante 7100028484
Número L L01130 107257
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La espuma de densidad suave del soporte para discos de acabado de perfil bajo 3M™ Hookit™ proporciona adaptabilidad, lo que permite al disco flexionarse y ofrecer una vida útil más larga del abrasivo en aplicaciones con riesgo de embozo. Use nuestros soportes de espuma de densidad suave de 11/16″ con un borde decreciente en 15° romo para el acabado de superficies planas o con contornos donde la evacuación de polvo no es un problema. Las roscas externas de 5/16-24 de nuestros soportes son compatibles con una lijadora orbital o una lijadora rotorbital, y la función de colocación Hookit permite colocar, quitar y recolocar los discos fácilmente. También permiten el uso y la reutilización del disco durante toda la vida útil del abrasivo. Nuestros soportes para disco Hookit incluyen los ganchos con forma de J, que se usan en aplicaciones cotidianas tipo Hookit. Los soportes se agarran a los ganchitos de la base de nylon pulida de los discos Hookit para ofrecer un acabado superior al de los discos con soporte adhesivo. El sistema Hookit se ha diseñado para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire. Estos soportes para disco también se pueden usar con discos de colocación tipo Hookit de otros fabricantes.

Ventaja:

  • El soporte amarillo de densidad suave de 11/16″ flexible de perfil bajo reduce el embozo.
  • El borde decreciente en 15° es ideal para el acabado final de superficies planas o con contornos.
  • Úselo con el disco de 5″ 3M™ Hookit™ (se vende por separado).
  • El sistema de colocación Hookit proporciona un soporte excelente y una reutilización sencilla para optimizar la vida útil del disco
  • Las roscas externas de 5/16-24 funcionan bien con lijadoras orbitales o lijadoras rotorbitales con roscas internas de 5/16-24

Recomendación:

  • Combínelo con un disco de 5″ 3M™ Hookit™.
  • Úselo para el acabado de superficies planas o con contornos.